ID-7-SA IDEAL-TEK ピンセット Ideal-Tek 68374337

IDEAL-TEK ピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
材質ステンレス
内容量1本注文コード68374337品番ID-7-SA
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198

スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 ID-□-SAタイプ 材質:ステンレス(オーステナイト鋼)化学物質の塩や酸に対して良好な耐蝕性を持ち、強靭性に優れています。磁気は帯びません。 ID-□-TAタイプ 材質:チタンアルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。870℃の高温に耐える耐熱性があります。 タイプ:鷲型タイプの先細

材質ステンレス全長(mm)115タイプ鷲型タイプの先細
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする