曜日別特売
TA-S-10 セラミックピンセット ケニス 68375317

セラミックピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)140
内容量1本注文コード68375317品番TA-S-10
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

セラミックピンセットは従来のピンセットの欠点をカバーできる理想的なピンセットです。先端部はセラミックの中で最も強度、強靱に優れる材質を使用し、精密成形を施してあります。 100%磁化されない非磁性体です。 耐薬品性に優れ、強酸・強アルカリにも侵されません。 金属汚染や有機物の溶出がありません。 先端部はハンダ・銀ロウが付着しにくくなっています。

全長(mm)140タイプ精密用(先端幅0.25mm)材質(柄部)特殊アルミ合金耐熱温度(℃)700材質(先端)トレセラム(ニューセラミックス)先端長(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする