AZ5532 AZ-5532 愛着楽綿 シャーリングワークパンツ(ツータック)(春夏用) アイトス 68376691

AZ-5532 愛着楽綿 シャーリングワークパンツ(ツータック)(春夏用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)78~85
サイズL
内容量1本注文コード68376691品番AZ5532
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

綿100%の着心地と洗練されたデザイン。
防縮・防シワ加工でお手入れラクラク。

ブルー股下(cm)79ウエスト(cm)78~85仕様脇ゴム仕様その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックパンツ材質ファスナー/アルミ(スライダー/金属)サイズLシリーズ愛着楽綿混率(%)綿100アズワン品番64-4912-21生地バーバリー色番006裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする