ケニス
木柄付ひしゃく
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
容量(L)
1.5
注文コード
68376902
品番
B-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,200
この商品は
容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS304、柄/木製
直径(Φmm)
165
容量(L)
1.5
柄長さ(mm)
350