曜日別特売
KW-430C 超音波カッター 日本アレックス 68378214

超音波カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68378214品番KW-430C
参考基準価格(税別)¥164,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

ペン感覚で直線・曲線を力を入れずカットできるハンディータイプのカッターです。替刃は市販の刃も使用できます。 1秒間に4万回の微細な振動で溶断する為、プラスチック製品やフィルム、繊維製品などをスムーズにカットできます。

電源AC100V・50/60Hz最大出力(W)30周波数(kHz)40付属品フットスイッチ、替刃20枚寸法(mm)270×170×140質量(kg)3ハンドピース寸法(mm)Φ26×200コード長さ(cm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波カッターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_2/
2023-03-17

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする