曜日別特売
RPM-25S マイクログラインダー ケニス 68378266

マイクログラインダー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード68378266品番RPM-25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000

超小型でありながら、フルスペックを実現したマイクログラインダーです。 デジタル回転速度表示と、LEDによる負荷状態表示搭載で使いやすく設計されています。 コントローラのほか、アタッチメントも貼り付けられるスタンドも付属しています。

電源(V)AC100~240V・50/60Hz回転数(min-1[r.p.m])2000~25000質量(g)189付属品コントローラスタンド、ACアダプタ、交換用カーボンブラシ軸径(Φmm)3ハンドピース寸法(mm)Φ27×146コントローラー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×86×19
注意
※先端アタッチメントは付属しません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
68378266RPM-25S70826918RPM-25S2RPM-25S プレモ・ハンドピース&コントローラーセット ミニター 70826918プレモ・ハンドピース&コントローラーセットミニター1台
35,980
税込39,578
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする