曜日別特売
5種セット くし型電極(金蒸着ガラス) ケニス 68379185

くし型電極(金蒸着ガラス)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
内容量
1組(5枚)
注文コード
68379185
品番
5種セット
参考基準価格(税別)¥95,000販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
¥94,980

絶縁基板(ガラス板)上に特殊表面改質技術を用いてパターンを作成した電気化学分析用の微小電極です。 5種類の異なる電極が1枚ずつセットされており、実験に適した条件のセンサを探すことができます。 化学センサ・バイオセンサ・化学修飾電極など、ライフサイエンス・化学・製薬に関する応用研究におすすめです。

仕様
Line/Spase:5、10、20、50、100、200μm、膜種:Au/Cr(1000オングストローム/200オングストローム)
寸法(mm)
12×22

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする