曜日別特売
G100-5 炭素板 ケニス 68380472

炭素板

(1件のレビュー)
内容量1組(5枚)
厚さ(mm)5
寸法(mm)100×100
内容量1組(5枚)注文コード68380472品番G100-5
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

実験・研究用の電極に使用できる炭素板です。

厚さ(mm)5寸法(mm)100×100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68380445
2021-08-17
用途: 実験に使いました
教育・研究機関

電気分解の実験用電極として購入しました。十分に役目をはたしてくれました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする