B-10 実験用金属板 ケニス 68380795

実験用金属板

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)0.5
寸法(mm)45×120
種別アルミ板
内容量1枚注文コード68380795品番B-10
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥131
販売価格(税別)
119
厚さ(mm)0.5種別アルミ板寸法(mm)45×120純度(%)99.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68380786
2026-02-08
用途: 銅や亜鉛のメッキ用に
製造業

バイクのボルトやシャフトの再メッキ用に使いました。
亜鉛はマンガン電池からでも取れるのですが、手持ち無いしわざわざ100均から電池買ってバラすのも手間が掛かるのでこちらを購入。
素材なので良し悪しはありませんが長さもあでので電極繋ぐのとか便利です。

対象商品 : 68380752
2024-03-31
用途: 小中学生向け理科実験
サービス業

価格はもう少し安ければありがたいが、自分で切断が難しいことを考えると妥当だろう。
配送は迅速でした。
もう少し小さいサイズがあれば、子どもには扱いやすい。
可能なら角を丸めるなどの配慮がほしいが、そこは価格との相談だろう。

対象商品 : 68380752
2021-08-19
用途: 理科の自由研究に

夏休みの自由研究として電池を作りました。金切りばさみで簡単に切断出来るので、金属電極として便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 68380768
2021-08-12
用途: メッキ用
サービス業

ボルト類のメッキを行いましたが、サイズもちょうどよく、とてもよかったです。

対象商品 : 68380874
2021-05-12
用途: サンポール鍍金に使用

自転車の小物部品の錆止めの為、ニッケル鍍金しました。
大きさもちょうど良かった。

対象商品 : 68380768
2021-05-09
用途: バイク部品のメッキ作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイク部品にメッキするために購入し上手くできました。

対象商品 : 68380786
2020-08-02
用途: メッキと車体保護
個人のお客様

自家製亜鉛メッキの材料に購入。少し値段が高いと思うが、ホームセンターで買うよりは安い。

1が参考にしています
対象商品 : 68380795
2020-09-15
用途: リモコンの裏蓋補修用

通常だとちょっと欲しいだけなのに大きなサイズで買わないといけないようなものが、様々な種類の金属で手頃なサイズで手に入り助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする