曜日別特売
- 金属板 ケニス 68380935

金属板

(4件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1枚
寸法(mm)450×450
種別鉄板
内容量1枚注文コード68380935品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
厚さ(mm)0.5種別鉄板形状大版寸法(mm)450×450
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68381014
2022-12-13
用途: 商品開発
卸売・小売業

プラスチックの専用ケースに入って、届いたのがよかったです。

対象商品 : 68380953
2020-01-19
用途: 実験用

非常に使いやすく、満足しています。必要なものはモノタロウで御願いしようと思います。

対象商品 : 68380962
2018-09-04
用途: ダニエル電池の実験

マイクロプレートのセル径のちょうどよく、マイクロスケール実験に最適でした。ほぼ想定の起電力が得られました。

1が参考にしています
対象商品 : 68380987
2020-06-30
用途: 腐食防止

亜鉛ワッシャーが入手しにくいことから、外に露出するボルトのワッシャー代わりに使用。適当な大きさに切断し、ドリル穿孔すると、ワッシャー代わりとなる。長期間経過しないと効果は見えてこないかも。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする