曜日別特売
- 実験用金属板セット ケニス 68381048

- 実験用金属板セット ケニス 68381048
- 実験用金属板セット ケニス 68381048
- 実験用金属板セット ケニス 68381048

実験用金属板セット

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(30枚)注文コード68381048品番-
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

身のまわりで多く使われている金属6種各5枚のセットです。

セット内容亜鉛・ニッケル・鉛・銅・鉄・アルミニウム×各5枚寸法(mm)15×45×0.5(亜鉛・銅・鉄・アルミニウム)、15×45×0.3(ニッケル)、15×45×1.5(鉛)ケース寸法(mm)69×47×19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68381048
2020-07-10
用途: 理科実験
教育・研究機関

金属の分類の実験で用いたが、鉛だけ厚みがあるのですぐわかってしまうため、除外しました。鉛も同じ厚みだともっといいのですが。

1が参考にしています
対象商品 : 68381048
2019-12-12
用途: 実験
教育・研究機関

ホームセンターなどで別個に探して購入しないといけないと思っていたので、6種の金属がセットになっているのはとてもありがたいです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする