AR-1 アルニコ丸棒磁石(2本組) ケニス 68382274

アルニコ丸棒磁石(2本組)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
磁束密度250mT
内容量1個注文コード68382274品番AR-1
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

アルニコ磁石は鉄・アルミ・ニッケル・コバルトの合金で、割れや欠けにも強く安心して使用できます。

付属品保磁鉄片、プラスチックケース(70×40×16mm)寸法(mm)Φ10×50極性NS表示磁束密度250mT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする