曜日別特売
200×440mm スーパーマグネットシート ケニス 68382493

スーパーマグネットシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
68382493
品番
200×440mm
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
¥44,980

従来のラバーマグネットに比べ約4倍の吸着力があり、柔軟性にも優れています。ハサミやカッターで切り抜き可能です。 シート表面は多層構造体のため磁性粉体の酸化や脱落がありません。

厚さ(mm)
1.0
表面磁束密度(mT)
130~140

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする