6121BLU Blue Pro Series padlock 6 pin cylinder - 1箱 6個入 MASTER LOCK 68384620

Blue Pro Series padlock 6 pin cylinder - 1箱 6個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード68384620品番6121BLU
参考基準価格(税別)¥73,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

Master Lock No
6121BLU ProSeries R 耐候型 Tough R カバー付きラミネート加工南京錠は、身体からの攻撃に耐える 54 mm 幅の重量スチール製ボディと、高さ 29 mm、直径 8 mm の硬ボロン合金シャックルにより、優れた耐切創性を実現しています。この専用カバーは過酷な天候からこの南京錠を保護し、スプールピンのあるキー再発行可能な 5 ピンシリンダはほとんどピックできません。青色の高視認性カラーカバーにより、部門、従業員、アクセスなどを Ability で区

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:8mm●シャックル長さ:29mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:ステンレススチール●色:青●ボディ幅:54mm●内容量:6●コード番号:187-9834アズワン品番65-7920-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする