ケニス
フラスコ用ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
450
300
450
400
ブラシ径(Φmm)
100(40)
70(25)
100(40)
90(30)
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385065
品番
大(1000mL用)
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
丸底フラスコの底と首の部分にブラシの毛があたるように、二段式になっています。
適合器具
フラスコ
毛材
馬毛
全長(mm)
450
ブラシ径(Φmm)
100(40)
材質
(柄)鋼線
サイズ
大
ブラシ長(mm)
100(100)