ケニス
ピペット・ビュレット用ブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
450
670
800
450
660
ブラシ径(Φmm)
4
30
35
4
15
適合器具
血沈ピペット
ピペット
ビュレット
血沈ピペット
細管洗
毛材
ヤギ毛
馬毛
ヤギ毛
黒ヤギ毛
ナイロン
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385178
品番
血沈ピペット用
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
実験室で使用する細長いガラス器具の洗浄に便利なブラシです。
用途
細長いガラス器具の洗浄
適合器具
血沈ピペット
毛材
ヤギ毛
全長(mm)
450
ブラシ径(Φmm)
4
材質
(柄)鋼線
ブラシ長(mm)
75