ケニス
ストローブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
260
260
270
ブラシ径(Φmm)
4
4
6~10
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385223
品番
ストレート
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥658
販売価格(税別)
¥
598
バスケットに入れる
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管を洗えるブラシです。
用途
直径の小さいガラス・金属・樹脂製の配管などの洗浄
毛材
ナイロン
全長(mm)
260
ブラシ径(Φmm)
4
材質
(柄)ステンレスSUS304
ブラシ長(mm)
30