ケニス
チューブブラシ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
150
150
230
260
ブラシ径(Φmm)
5
5
15
30
毛材
ナイロン
ナイロン
豚毛
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68385248
品番
極小
参考基準価格(税別)
¥310
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
チューブの内部の洗浄に便利です。
用途
チューブの内部の洗浄
毛材
ナイロン
全長(mm)
150
ブラシ径(Φmm)
5
材質
(柄)ステンレス
サイズ
極小
ブラシ長(mm)
25