ケニス
ステンレス取手付バスケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
高さ(mm)
100
150
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68386325
品番
浅型
参考基準価格(税別)
¥7,900
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
材質
SUS304
形状
角型
高さ(mm)
100
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)
370×300
寸法(mm)
370×300×100
網目
5
網目(mm)
5