曜日別特売
A-80S エレップクリーナー(中粘着タイプ) リントレーコーポレーション 68386876

エレップクリーナー(中粘着タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード68386876品番A-80S
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

クリーンルーム内での使用が可能な粘着ローラーです。 クッション効果のあるPET不織布製で、床や作業台上のチリやゴミを確実に取り除きます。 ミシン目とドライエッジ加工により、汚れた粘着面を簡単に剥がすことができ、作業性が抜群です。

ロール幅(mm)80ハンドル長さ(mm)175ロール長さ(m)10繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粘着クリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする