曜日別特売
MLM533DZ 530ミリ充電式芝刈機 マキタ 68387254

530ミリ充電式芝刈機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン注文コード68387254品番MLM533DZ
参考基準価格(税別)¥168,200販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

自走式+メタルデッキの本格仕様
高耐久・低騒音・ハイパワー
排ガスゼロ・燃費ゼロ 始動の手間ゼロ
一充電で広い範囲を一気に芝刈り
高耐久&高出力ブラシレスモーター
「新開発」大径 高能率 ブラシレスモーター搭載+刃物前方傾斜+最適刃物形状
自走用独立モーターユニット搭載
いつでも最適な自走スピードを選択可能。
マルチング可能 刈込み高さ調整 大型タイヤ採用 高剛性ハンドル
省エネ&低騒音2モード切替 標準モード(ソフトノーロード)⇔静音モード

セット内容本体、マルチングプラグ、ボックスレンチ13.17、ピン質量(kg)44(BL1860B×4本含む)(集草カゴ含まず)タイプ本体のみ(バッテリ・充電器別売)刈込み幅(mm)534刈込み高さ(mm)20~100(10段階)連続使用時間(分)自走/手押し:約40/50(BL1860B×4本)、約20/25(BL1860B×2本)本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)590×1655~1740×990~1100回転数(min-1[回/分])静音モード:2300、標準モード:2300/2800(低負荷/高負荷)面積(m2)1充電あたり:1700/230(約514/695坪)(BL1860B×4本)、850/1150(約257/347坪)(BL1860B×2本)
関連資料:(3.9MB)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

芝刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする