曜日別特売
AZ6464 AZ-6464 着働楽 カーゴパンツ(ツータック)(秋冬用) アイトス 68387663

AZ-6464 着働楽 カーゴパンツ(ツータック)(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
ベージュ
ウエスト(cm)110
内容量1本注文コード68387663品番AZ6464
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

シンプルなデザインと抜群の着心地に収納性をプラス。
パンツの渡り巾がゆったり。

ベージュ股下(cm)76ウエスト(cm)110仕様氏名片布付その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックカーゴパンツ材質ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)シリーズ着働楽混率(%)ポリエステル65、綿35生地表地/ツイル、裏地(肩裏)/メッシュ色番002生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68387952
2019-03-16
用途: 野良仕事に
農・林・水産業

秋冬物なので作りが想像より厚みがありしっかりとした履き心地です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする