MUH4002 400ミリ生垣バリカン マキタ 68387753

MUH4002 400ミリ生垣バリカン マキタ 68387753
MUH4002 400ミリ生垣バリカン マキタ 68387753
MUH4002 400ミリ生垣バリカン マキタ 68387753

400ミリ生垣バリカン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1台注文コード68387753品番MUH4002
参考基準価格(税別)¥19,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ワイドタイプ

用途生垣剪定に質量(kg)2.1刃長(mm)400刃の種別特殊コーティング刃電源タイプAC電源式
注意
※AC100V

商品説明動画

この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする