曜日別特売
AZ6462 AZ-6462 着働楽 ワークパンツ(ツータック)(秋冬用) アイトス 68388564

AZ-6462 着働楽 ワークパンツ(ツータック)(秋冬用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷裾上げ可3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード68388564品番AZ6462
参考基準価格(税別)¥7,700販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

シンプルなデザインと抜群の着心地に収納性をプラス。
パンツの渡り巾がゆったり。

シルバーグレー股下(cm)79ウエスト(cm)85仕様氏名片布付その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別ツータックパンツ材質ドットボタン/金属、ファスナー/アルミ(スライダー/金属)、ポケットファスナー/コイル(スライダー/金属)シリーズ着働楽混率(%)ポリエステル65、綿35生地表地/ツイル、裏地(肩裏)/メッシュ色番004生地性能帯電防止裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68388607
2020-12-16
用途: 作業時

ツータック入っているので楽です。これでゴルフ行きたいくらいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする