ZTC18S096 レジン充填済ピペットチップ(ZipTip) Merck(メルクミリポア) 68388626

レジン充填済ピペットチップ(ZipTip)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1組(96本)
タイプC18
内容量1組(96本)注文コード68388626品番ZTC18S096
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

フェムトモル-ピコモルレベルのペプチド・オリゴヌクレオチドを濃縮可能な、樹脂(レジン)充填済のピペットチップです。 ピペッティング操作のみなので、簡単かつ短時間でサンプルを濃縮・アプライできます。

容量(μL)10(P-10)タイプC18耐熱温度(℃)4~70チップ全長(mm)31チップ先端外径(mm)5.8チップ先端内径(mm)3.375吸着容量10μg以上使用pH範囲pH1.5~13.5(24時間暴露の場合はpH2~12)残液量(μL)0.2充填量0.6μL樹脂C18 15μm、孔径200オングストローム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする