Merck(メルクミリポア)
レジン充填済ピペットチップ(ZipTip)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1組(8本)
1組(8本)
1組(96本)
タイプ
C4
C18
μ-C18
C4
SCX
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(8本)
注文コード
68388653
品番
ZTC04S008
参考基準価格(税別)
¥9,520
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
フェムトモル-ピコモルレベルのペプチド・オリゴヌクレオチドを濃縮可能な、樹脂(レジン)充填済のピペットチップです。 ピペッティング操作のみなので、簡単かつ短時間でサンプルを濃縮・アプライできます。
容量(μL)
10(P-10)
タイプ
C4
耐熱温度(℃)
4~70
チップ全長(mm)
31
チップ先端外径(mm)
5.8
チップ先端内径(mm)
3.375
吸着容量
0.5μg以上
使用pH範囲
pH1.5~13.5(24時間暴露の場合はpH2~12)
残液量(μL)
0.2
充填量
0.6μL
樹脂
C4 15μm、孔径300オングストローム