Merck(メルクミリポア)
フロリナート・メンブレンフィルタ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(25枚)
1箱(100枚)
1箱(25枚)
直径(Φmm)
90
13
25
47
90
穴径(μm)
3
0.22
0.45
1
3
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(25枚)
注文コード
68391952
品番
FSLW09025
参考基準価格(税別)
¥79,100
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
高密度ポリエチレンをラミネートした、純粋なポリテトラフルオロエチレン(PTFE)製メンブレンです。 疎水性で、ガスろ過や有機溶媒のろ過に使用可能です。
直径(Φmm)
90
穴径(μm)
3
材質
ポリテトラフルオロエチレン(疎水性PTFE)
色
白色無地
耐熱温度(℃)
130
メンブレン
厚さ150μm
空隙率(%)
85
滅菌方法
高圧蒸気滅菌