曜日別特売
DCP011515DBP DC DC CONVERTER +/-15V 1W Texas Instruments 68395689

DC DC CONVERTER +/-15V 1W

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード68395689品番DCP011515DBP
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

DC DC CONVERTER +/-15V 1W

仕様●タイプ:絶縁モジュール●出力数:2●電圧 - 入力(最小):13.5V●電圧 - 入力(最大):16.5V●電圧 - 出力1:15V●電圧 - 出力2:-15V●電圧 - 出力3:-●電圧 - 出力4:-●電流 - 出力(最大):33mA、33mA●電力(ワット):1W●電圧 - 絶縁:1kV●用途:ITE(商用):OTP、SCP●動作温度:-40℃~100℃●効率:80%●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:14-DIP(0.300インチ、7.62mm)、7リード●サイズ/寸法:0.78アズワン品番67-0405-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする