曜日別特売
17312100 減圧ろ過用フィルタホルダー ADVANTEC 68396213

減圧ろ過用フィルタホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合フィルターΦ90mm
種別焼結ガラス(30~50μm)
有効ろ過面積(cm2)43.0
内容量1台注文コード68396213品番17312100
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

25/47/90mmのメンブレンフィルタに対応したフィルタホルダーです。 KGS-47-TFは、フィルタをセットしたままオートクレーブ滅菌を行ってもフィルタ面が貼り付かない仕様です。

有効ろ過面積(cm2)43.0種別焼結ガラス(30~50μm)ファネル容量(mL)1100(目盛入)適合フィルターΦ90mmプレフィルター直径(Φmm)適合70アズワン品番4-864-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68396247
2019-12-12
用途: 食品濾過
卸売・小売業

衛生面において、洗浄しやすいのでとても満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする