曜日別特売
3033803 DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSRHシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト 68396319

DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー FBSRHシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード68396319品番3033803
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

Phoenix Contact FBSRH 22.9 mm 赤色短絡コネクタは、成形抜き取り工具を備えているため、各ブリッジ作業用の工具を使用しなくても便利に使用できます。3 つのポジションとピッチ間隔は 8.2 mm です。最大負荷電流: 32 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:ジャンパバー●シリーズ:FBSRH●併用可能製品:端子台●コード番号:201-4759アズワン品番65-7760-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする