曜日別特売
3040614 DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRZシリーズ フエニックス・コンタクト 68396626

DINレール取付用端子アクセサリ ラッチ PRZシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード68396626品番3040614
参考基準価格(税別)¥240販売価格(税込)¥263
販売価格(税別)
239

Clipline製品用ストレインリリーフ及びラッチ
Phoenix ContactのCliplineシリーズDINレール端子ブロックとかん合するストレインリリーフ及びラッチ製品です。

仕様●種類:ラッチ●シリーズ:PRZ●併用可能製品:モジュラ端子台●コード番号:803-7609アズワン品番65-7777-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする