曜日別特売
3270091 D-SUB コネクタ プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 68396958

D-SUB コネクタ プッシュイン PTCシリーズ 20A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード68396958品番3270091
参考基準価格(税別)¥39,400販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

Phoenix Contact 切断 Terminal Block は、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG●シリーズ:PTC●結線方法:プッシュイン●定格電流:20A●モデル番号:PTC 2,5-TWIN-TG●コード番号:201-6671アズワン品番65-7743-91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする