商品レビューを投稿する内容量1台注文コード68398234品番APCー15E
参考基準価格(税別)¥99,850販売価格(税込)¥69,278販売価格(税別)
家庭での金属工作、趣味やDIY、薄物切断加工の職種に最適です。
一般家庭のコンセント100V15Aで、軟鋼の鉄板が1.6mmまで切断でき、ステンレスでは1.0mmまで切断できます。
アルミ・真鍮・銅切断可能です。
定格使用率は40%、使用率オーバー防止機能搭載なので使い過ぎによる内部トランスの焼損がありません。
ドレイン付エアレギュレーターを搭載しています。
レギュレーターでコンプレッサーエアー圧をプラズマカッターで使用する圧力に変換、ドレインによりエアー内の水分を除去します。
超軽量ボディのため持ち運びに便利です。
直線切断だけでなく状況に応じて自由な切断が可能で、円形や切り文字切断も可能です。
板とトーチをくっ付けないと切断が開始されないため、DIYユーザーでも安心して使用可能です。
本体上部にコード類を巻きつけ可能なため、持ち運びや保管の邪魔になりません。