AZ4435 衛生黒長靴 AZ-4435 TULTEX(タルテックス) 68398312

 

AZ4435 衛生黒長靴 AZ-4435 TULTEX(タルテックス) 68398312
AZ4435 衛生黒長靴 AZ-4435 TULTEX(タルテックス) 68398312
AZ4435 衛生黒長靴 AZ-4435 TULTEX(タルテックス) 68398312

衛生黒長靴 AZ-4435

(2件のレビュー)
取扱停止中
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード68398312品番AZ4435
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応

ブラックサイズ(cm)24.5足幅3Eトラスコ品番449-0894形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC(耐油)標準質量(g/片足)695±10(26cm)機能耐油総丈(cm)296±2.5材質(先芯)なしアズワン品番64-8968-43色番010靴タイプ長靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68398364
2016-12-21
用途: 上下配管設備
建設業・工事業

昔ながらの長靴で、入り口も狭すぎず、着脱が用意で扱いやすい。

対象商品 : 68398312
2014-08-04
用途: 水産業

素材の臭いが少し気になります。毎日使用していますが、耐久性には、ほぼ満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする