曜日別特売
P-596 防災面(緑)遮光プレート付 SUZUKID(スズキッド) 68398313

防災面(緑)遮光プレート付

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68398313品番P-596
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

野外や明るい場所での作業に適した、直被り型の防災面です。面体には熱や衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。
マスク、プレートは熱や衝撃に強いポリカーボネイト製です。

用途溶接作業レンズ色仕様防災面用交換プレートP-600材質ヘッドギア:PP、マスク:PC質量(g)332寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×295×240
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 農機具や除雪機の修理メンテナンスのための溶接作業
その他業種

今までは片手で持つ「溶接面」を使用していましたが、細かい部分や手で支えながらの作業がとてえもしやすく、広くカバーする防災面は安心して作業がおこなえ、軽いのも扱いやすく助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

豆知識「遮光保護具の使用標準表」
https://www.monotaro.com/note/cocomite/585/
2024-03-19

溶接面・遮光メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする