TULTEX(タルテックス)
衛生黒長靴 AZ-4435
(2件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
25.5
30
23.5
24
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
68398337
品番
AZ4435
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応
色
ブラック
サイズ(cm)
25.5
足幅
3E
トラスコ品番
449-0916
形状
ハイカット
種類
作業靴
材質(アッパー)
PVC
材質(ソール)
PVC(耐油)
標準質量(g/片足)
695±10(26cm)
機能
耐油
総丈(cm)
302±2.5
材質(先芯)
なし
アズワン品番
64-8968-45
色番
010
靴タイプ
長靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。