SUZUKID(スズキッド)
遮光プレート#7 1枚入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
68398618
品番
P-572
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
30A~75Aまでの溶接作業に使用可能です。
用途
交換用遮光プレート
遮光度
#7
仕様
被覆アーク溶接:75A以下
材質
アルカリシリカートガラス