4600-151 ディスペンセッテ S(分注器) BRAND 68398697

ディスペンセッテ S(分注器)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
分注容量(mL)2.5~25
最小目盛(mL)0.5
内容量1個注文コード68398697品番4600-151
参考基準価格(税別)¥117,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

一般的な無機塩類溶液や緩衝液、酸・塩基性溶液、各種有機溶媒に使用できる、ボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mm(GL45)です。標準付属のアダプタを組み合わせることにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。 エア抜き時に試薬をボトル内に戻すことができ、試薬の無駄がなくなります。

種別アナログ可変モデル(スライド式)最小目盛(mL)0.5分注容量(mL)2.5~25材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、Pt-Ir
関連資料:耐薬品表(0.4MB)
注意
※ボトルは付属していません。
※ご注文後の返品ができかねますので、ご注文前に必ず耐薬品表をご確認頂き、使用される薬品が対応しているかご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする