曜日別特売
AZ4437 先芯入り黒長靴 AZ-4437 TULTEX(タルテックス) 68398705

先芯入り黒長靴 AZ-4437

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1足注文コード68398705品番AZ4437
参考基準価格(税別)¥7,300販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応

ブラックサイズ(cm)24足幅3E総丈(cm)37.8±0.3形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC(耐油)標準質量(g/片足)1000±10(26cm)材質(先芯)アズワン品番64-4975-26色番010靴タイプ長靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68398775
2017-06-26
用途: マンションの共用部高圧洗浄時使用
株式会社創美アメニティー

しゃがんだりすると折れ曲がるが耐久がある。
価格が手頃である。

1が参考にしています
対象商品 : 68398757
2017-01-24
用途: マンションの清掃時
株式会社創美アメニティー

近くの量販店で購入しましたが、短期間で靴底が割れてしまいます。
この品物は持ちが良く作業員も満足しているようです。
価格がもう少し安くなるとありがたいなと感じます。

対象商品 : 68398775
2015-02-20
用途: 日常の作業(水産)
有限会社 山元馬場商店

爪先に芯が入っているので、落下物(まな板等)が落ちてきても大丈夫そうです。
あと、今まで使っていた長靴に比べ、足が入れやすかったのもプラスポイントです。
今のところマイナス要素は見当たりません。
いい買い物でした。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする