AZ4438 衛生黒長靴 AZ-4438 TULTEX(タルテックス) 68398854

 

AZ4438 衛生黒長靴 AZ-4438 TULTEX(タルテックス) 68398854
AZ4438 衛生黒長靴 AZ-4438 TULTEX(タルテックス) 68398854
AZ4438 衛生黒長靴 AZ-4438 TULTEX(タルテックス) 68398854

衛生黒長靴 AZ-4438

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)27
内容量1足注文コード68398854品番AZ4438
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

食品工場・厨房・サービス業などの幅広いニーズに対応

ブラックサイズ(cm)27足幅3E形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30.5±2.5(26cm)材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC(耐油)標準質量(g/片足)590±10(26cm)機能耐油総丈(cm)31.1±2.5材質(先芯)なし色番010靴タイプ長靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする