曜日別特売
4630-351 ディスペンセッテ S Organic(分注器) BRAND 68398925

ディスペンセッテ S Organic(分注器)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
分注容量(mL)2.5~25
最小目盛(mL)0.1
内容量1個注文コード68398925品番4630-351
参考基準価格(税別)¥128,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

ジクロロメタン等のハロゲン化炭化水素を含む有機溶媒、濃塩酸や発煙硝酸を含む強酸、TFA・THF・過酸化物等の溶液分注のためにデザインされたボトルトップ型分注器です。 ボトルへの接続口径は45mmです。標準付属のアダプタにより、各種口径サイズのボトルに対応できます。

分注容量(mL)2.5~25最小目盛(mL)0.1種別ダデジタル可変モデル(ダイヤル式)材質(接液部)ホウケイ酸ガラス、Al2O3-セラミック、ETFE、FEP、PFA、PTFE、PP、タンタル
注意
※ボトルは付属していません。
※ご注文後の返品ができかねますので、ご注文前に必ず耐薬品表をご確認頂き、使用される薬品が対応しているかご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする