曜日別特売
AZ65902 先芯入り迷彩長靴 AZ-65902 TULTEX(タルテックス) 68398942

 

AZ65902 先芯入り迷彩長靴 AZ-65902 TULTEX(タルテックス) 68398942
AZ65902 先芯入り迷彩長靴 AZ-65902 TULTEX(タルテックス) 68398942
AZ65902 先芯入り迷彩長靴 AZ-65902 TULTEX(タルテックス) 68398942

先芯入り迷彩長靴 AZ-65902

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード68398942品番AZ65902
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

ガーデニング、アウトドアなどの屋外の軽作業に最適

グリーンサイズ(cm)25足幅3E長さ(cm)37.8±0.3トラスコ品番422-2954形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(アッパー)PVC材質(ソール)PVC(耐油)標準質量(g/片足)1000±10(26cm)材質(先芯)アズワン品番64-8968-35色番015靴タイプ長靴
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品説明動画

迷彩長靴
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68398951
2019-11-26
用途: 積雪時の作業、通勤に
電気・ガス・熱供給・水道業

ちょつと勇気がするかもしれませんが、おしゃれだと思います。

対象商品 : 68398985
2016-03-24
用途: 土木作業

足が細いため、はき口が大きいような気がします。冬は、ズボンが厚いので気になりませんが・・・

対象商品 : 68398985
2014-08-26
用途: 斫り作業
勇希工業建設業・工事業

はきやすい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする