AZ-56302 AZ-56302 ディアプレックス 全天候型パンツ(年間用) アイトス 68399082

AZ-56302 ディアプレックス 全天候型パンツ(年間用)

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブラック
サイズ5L
内容量1着注文コード68399082品番AZ-56302
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。

ブラックサイズ5L材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)耐水圧(mmH2O)25000混率(%)ナイロン100股下(cm)84ウエスト(cm)108~118機能総ゴム仕様、裾/ドローコード(ストッパー付)、低結露機能素材アズワン品番64-4929-21生地3層ミニリップ色番010透湿性(g/m2・24hr以上)16000
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68399091
2022-06-28
用途: 渓流釣り用

渓流釣りで 水深が浅い場所での釣りの場合 長靴で行くのですが 腰ベルトにタモ網を掛けるので ズボンが濡れて汚れるので霊パンツを履きます。今までナイロンパンツを履いてましたが いささか蒸れて暑いので透湿素材のこちらを購入流石に価格に見合った。透湿性で真夏のような熱波の気候でなければ十分履けます。朝マズメには、最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする