曜日別特売
P-2 手持ち面 赤 SUZUKID(スズキッド) 68399117

P-2 手持ち面 赤 SUZUKID(スズキッド) 68399117
P-2 手持ち面 赤 SUZUKID(スズキッド) 68399117
P-2 手持ち面 赤 SUZUKID(スズキッド) 68399117

手持ち面 赤

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68399117品番P-2
参考基準価格(税別)¥1,950販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

使い易い手持ち面です。
電気アーク溶接作業時の目、顔の保護が可能です。

用途電気溶接用手持面(赤)種類手持ち面質量(g)290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×305×110
注意
※遮光プレートは付属していません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68399117
2023-05-13
用途: 溶接
大容工業株式会社製造業

写真で遮光プレートが付いているが
別売り扱いで非常に分かりにくい。
使用する前から不快

対象商品 : 68399117
2022-12-07
用途: 鉄板溶接時

品物は普通だが、遮光フィルタ、防護ガラスが別売りの表示がなく、後日購入となった。別売りの明記を願いたい。

対象商品 : 68399117
2022-11-27
用途: 現場
アルテックシステム建設業・工事業

商品が届いたけど肝心な遮光硝子がついていなかった。
何の意味もない商品だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする