曜日別特売
- ポリ瓶自動ビュレット 宮原計量器 68400142

ポリ瓶自動ビュレット

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)10、(ポリ瓶500)
内容量1個注文コード68400142品番-
参考基準価格(税別)¥23,800販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ポリ瓶を加圧することによってビュレットに注水できます。満水になった時、手を離すと自動的に0設定ができます。 青筋入で水際の読取が容易です。 PTFEバルブコック付です。

容量(mL)10、(ポリ瓶500)材質ビュレット/ガラス、コック/PTFE、ポリ瓶/PE目盛0.05mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68400142
2019-04-19
用途: 滴定
株式会社エイエスイー

操作がしにくい。
液漏れする。。。。。。。。。。。。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ビュレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする