曜日別特売
86004 86004 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 68400342

※背ネーム

86004 86004 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 68400342
86004 86004 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 68400342
86004 86004 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 68400342
86004 86004 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 68400342
86004 86004 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 68400342
86004 86004 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 68400342
86004 86004 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 68400342
86004 86004 エコ製品制電長袖シャツ(年間用) 自重堂 68400342

86004 エコ製品制電長袖シャツ(年間用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可名入れ可翌々日出荷とは
サイズ4L
シックブラック
内容量1枚注文コード68400342品番86004
参考基準価格(税別)¥8,100販売価格(税込)¥5,489
販売価格(税別)
4,990

「ストレッチ」「エコ」「製品制電」。充実した3つの機能で快適ワークをサポートする作業服。働く人のニーズに応えたエコストレッチユニフォーム。

仕様
背ネーム、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、携帯電話収納ポケット、背中ループ付、台衿配色
リサイクル素材55%使用
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シックブラックサイズ4L種別長袖シャツシリーズエコ製品制電ストレッチシリーズエコマーク認定認定胸囲(cm)126混率(%)ポリエステル80、綿20肩幅(cm)55袖丈(cm)62.5着丈(cm)80JIS規格JIS T8118適合、帯電防止首廻り(cm)47生地エコ交織ポプリン色番131RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材、清涼機能素材、吸汗・速乾マーク、グリーン購入法名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達、運送・倉庫袖丈長袖エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする