曜日別特売
82001 82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 68400561

82001 82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 68400561
82001 82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 68400561

82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード68400561品番82001
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥5,049
販売価格(税別)
4,590

「ストレッチ」「エコ」「製品制電」。充実した3つの機能で快適ワークをサポートする作業服。働く人のニーズに応えたエコストレッチユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー股下(cm)78ウエスト(cm)91仕様リサイクル素材55%使用種別ワンタックパンツシリーズエコ製品制電ストレッチシリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地エコストレッチサージ色番036RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材、ストレッチマーク、グリーン購入法裾上げエコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※股下に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする