- コンビチップアドバンス(マルチペット用) Eppendorf(エッペンドルフ) 68400903

コンビチップアドバンス(マルチペット用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)50
分注容量(μL)500~50000
タイプバイオピュア(γ線滅菌済)
内容量1組(100本)注文コード68400903品番-
参考基準価格(税別)¥51,500販売価格(税込)¥56,078
販売価格(税別)
50,980
容量(mL)50タイプバイオピュア(γ線滅菌済)分注容量(μL)500~50000アズワン品番2-4645-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする