その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
色アースグリーン股下(cm)85ウエスト(cm)112仕様リサイクル素材55%使用種別ワンタックカーゴパンツシリーズエコ製品制電ストレッチシリーズエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル100JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地エコストレッチサージ色番039RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素材、ストレッチマーク、グリーン購入法裾上げ可股下(実寸)(cm)90ハーフエコマーク認定番号19 103 049