曜日別特売
82101 82101 ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 68402135

 

82101 82101 ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 68402135
82101 82101 ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 68402135

82101 ストレッチワンタックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可裾上げ可翌々日出荷とは
アースグリーン
ウエスト(cm)85
内容量1本注文コード68402135品番82101
参考基準価格(税別)¥8,400販売価格(税込)¥5,269
販売価格(税別)
4,790

動きやすさと着心地を両立させたストレッチ裏綿作業服。裏綿の柔らかな風合いとストレッチ性を兼ね備えたユニフォーム。クセの無いデザインで着る人を選びません。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
アースグリーン股下(cm)78ウエスト(cm)85仕様消臭&抗菌テープ種別ワンタックパンツシリーズ82100・86100ストレッチシリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65・綿35)生地裏綿ストレッチツイル色番039RoHS指令(10物質対応)対応生地性能消臭&抗菌効果、帯電防止素材、ストレッチ裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※股下に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする